BECHER A/ POIGNEE FORME BASSE 500 close
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
BECHER A/ POIGNEE FORME BASSE 500

DYNALON

Prix de vente  : 10,16 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
11,95 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3VEX9
  • N° de modèle du manufacturier 3VEX9
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Caractéristiques spéciales Autoclavable, Molded Graduations, Low Form has Increased Stability
  • Article Beaker With Handle
  • Subdivision de graduation 25 mL
  • Graduations Yes
  • Plage de graduation 25 to 500mL
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Autoclavable Yes
  • Jetable/Réutilisable Réutilisable
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Polypropylène
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Plastique
  • Clarté (articles de laboratoire) Transparent
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 16,91 oz
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 4,6 po
  • D.I. métrique (articles de laboratoire) 86 mm
  • D.I. impérial (articles de laboratoire) 3,4 po
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 500 mL
  • Type de bécher Petit format
  • D.E. métrique (articles de laboratoire) 90 mm
  • D.E. impérial (articles de laboratoire) 3,5 po
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 116 mm