!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BECHER A/ POIGNEE FORME BASSE 300

BECHER A/ POIGNEE FORME BASSE 300

DYNALON

BECHER A/ POIGNEE FORME BASSE 300 close
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
BECHER A/ POIGNEE FORME BASSE 300

BECHER A/ POIGNEE FORME BASSE 300

DYNALON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,58 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3VEY9
  • N° de modèle du manufacturier 3VEY9
  • N° de classification normalisée des produits et services 55101509
  • PAGE DU CATALOGUE # 329
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Bécher avec poignée
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 101,4 oz
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Plastique
  • Graduations Oui
  • Plage de graduation 100 à 3 000 mL
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 7,1 po
  • D.I. impérial (articles de laboratoire) 6,3 po
  • D.E. impérial (articles de laboratoire) 6,5 po
  • Clarté (articles de laboratoire) Transparent
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 3 000 mL
  • Type de bécher Petit format
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Polypropylène
  • Subdivision de graduation 100 mL
  • Jetable/Réutilisable Réutilisable
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 180 mm
  • Autoclavable Oui
  • D.I. métrique (articles de laboratoire) 161 mm
  • D.E. métrique (articles de laboratoire) 165 mm
  • Caractéristiques spéciales Autoclavable, graduations moulées, bas pour plus de stabilité