BECHER,A/POIGNEE,5000ML,PQ 2 close
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
BECHER,A/POIGNEE,5000ML,PQ 2

LAB SAFETY SUPPLY

Prix Web : 154,56 $ / PAQUET

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGS23X904
  • N° de modèle du manufacturier 23X904
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • Article Bécher avec poignée basse
  • Caractéristiques spéciales Autoclavable, graduations imprimées, bas pour plus de stabilité
  • Subdivision de graduation 1 000 mL
  • Comprend Pour Spout
  • Série TAR100
  • Plage de graduation 1000 to 5000mL
  • Autoclavable Yes
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Jetable/Réutilisable Réutilisable
  • Classe de verrerie Non évaluée
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Plastique
  • Couleur du corps du matériel de laboratoire Blanc dépoli
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Polypropylène
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 169,07 oz
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 5 000 mL
  • D.I. impérial (articles de laboratoire) 8,50 po
  • Type de bécher Petit format avec poignée
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 10,24 po
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 260 mm
  • D.I. métrique (articles de laboratoire) 216 mm
  • D.E. impérial (articles de laboratoire) 7,89 po
  • D.E. métrique (articles de laboratoire) 200,5 mm

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.