BECH,FORM BAS,VERRE,1000 ML,PK 6 close
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
BECH,FORM BAS,VERRE,1000 ML,PK 6

LAB SAFETY SUPPLY

Prix Web : 61,71 $ / PAQUET

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGS5YGZ7
  • N° de modèle du manufacturier 5YGZ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.11 lb

Spécifications techniques

  • Article Bécher
  • Caractéristiques spéciales Bec verseur
  • Subdivision de graduation 200 mL
  • Série 1101
  • Graduations Yes
  • Plage de graduation 200 to 1000mL
  • Autoclavable Yes
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Jetable/Réutilisable Réutilisable
  • Classe de verrerie Non évaluée
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Verre
  • Couleur du corps du matériel de laboratoire Transparent
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Verre
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 1 000 mL
  • Type de bécher Petit format
  • D.I. impérial (articles de laboratoire) 3,9 po
  • D.I. métrique (articles de laboratoire) 100 mm
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 33,8 oz
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 145 mm
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 5,7 po
  • D.E. métrique (articles de laboratoire) 105 mm
  • D.E. impérial (articles de laboratoire) 4,1 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.