BECHER POLYPROPYLENE PQ 20 close
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
BECHER POLYPROPYLENE PQ 20

DYNALON

Prix Web : 83,11 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG8TP08
  • N° de modèle du manufacturier 8TP08
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Low Form Beaker
  • Subdivision de graduation 2mL
  • Graduations Yes
  • Plage de graduation 10 to 50mL
  • Autoclavable Yes
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Caractéristiques spéciales Special no-drip pouring spout
  • Jetable/Réutilisable Réutilisable
  • Classe de verrerie B
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 1,69 oz
  • Clarté (articles de laboratoire) Transparent
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Polypropylène
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Plastique
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 50 mL
  • Type de bécher Petit format
  • D.I. impérial (articles de laboratoire) 1,5 po
  • D.I. métrique (articles de laboratoire) 37 mm
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 2,4 po
  • D.E. impérial (articles de laboratoire) 1,6 po
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 60 mm
  • D.E. métrique (articles de laboratoire) 41 mm