STROBOSCOPIQUE DURARAY III MV ROUGE close
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
STROBOSCOPIQUE DURARAY III MV ROUGE

HELLA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HLMHM9500RDIR
  • N° de modèle du manufacturier HM9500RDIR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.2 lb
Comparer

Informations sur le produit

DuraRAY(R) 3 beacon is designed for mining and construction. Cast alloy construction and the impact and chemical resistant Xylex lens enables DuraRAY(R) 3 beacons to survive much larger crush or impact loads than conventional optical beacons.

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Plastique
  • Caractéristiques Résistance aux chocs de 200 G
  • Comprend Gyrophare
  • Article Gyrophare
  • Matériau de boîtier Plastic
  • Tension (V) 12 - 30 VCC
  • Puissance (W) 12
  • Normes SAE J845
  • Style de lentille Lisse
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Prélèvement de courant 1 A