LAMPE 10J STROBOSCOPIQ TRANSP 120V close
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
LAMPE 10J STROBOSCOPIQ TRANSP 120V

SCHNEIDER ELECTRIC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TLQXVBL8G7
  • N° de modèle du manufacturier XVBL8G7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Hauteur 9-1/8 po
  • Couleur Clear
  • Temp. de service -13 to 131 Degrees F
  • Article Warning Light
  • Matériau de boîtier ABS Plastic
  • Éclats par minute 75
  • Type de lampe Strobe Tube
  • Fixation Twist-and-Lock
  • Source d'alimentation 120VAC
  • Tension (V) 120VAC
  • Cote IP65, NEMA 1, 4X, 12
  • Rendement lumineux 10 Joules
  • Normes UL, CSA, CE
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Style de lentille Cylinder
  • Diamètre 2-3/4"
  • Durée de vie de lampe 3000 hr.
  • Prélèvement de courant 290mA AC