close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Spécifications techniques
- Article Imprimante BBP85 avec imprimante BBP31 et logiciel MarkWare Lean
- Comprend Imprimante d'étiquettes à thermotransfer BBP
85, Imprimante d'étiquettes BBP 31, documentation sur CD, pilote sur CD, cordon d'alimentation, câble USB, guide de démarrage rapide, trousse de nettoyage, Logiciel MarkWare (édition Lean Tools) - Application Arc Flash Labels, Equipment ID, GHS and Chemical Labels, Glow in the Dark Labels, Large Labels for Signs, Lean/5S Labeling, Panel Labeling, Reflective Labels, Roll Form Pipe Markers, Warning Labels
- Caractéristiques 4" to 10" Wide Labels, Multi-Color Print, Touch-Screen Interface, Automatic Label Setup, Built-In Label Design Applications, 300 Symbols, Hundreds of Pictograms and 3 Barcode Symbologies Included, 11 International Operating Languages, 8 Materials, Indoor/
- Largeur de ruban max. 10 po
- Garantie 5 ans
- Pour série d'imprimantes BBP85
- Affichage d'imprimante Écran tactile couleur
- Résolution de tête d'impression 300 ppp
- Impression autonome/Ordinateur requis Impression autonome ou avec ordinateur
- Formats d'étiquette supportés En continu
- Compatibilité de logiciels d'impression BRADY
Workstation, MarkWare - Options d'alimentation d'imprimante Adaptateur CA
- Capacité d'impression en couleurs Polychrome
- Vitesse d'impression maximale 1,0 po/sec
- Type de trousse d'imprimante Trousse d'imprimante avec imprimante auxiliaire autonome et logiciel MarkWare
Lean
Conformité et restrictions
-
Aucun