PILE ALC ENERGIZER 1,5VAA 12PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PILE ALC ENERGIZER 1,5VAA 12PQT

ENERGIZER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EVRE91BP12
  • No de modèle du manufacturier E91BP12
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1211
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

These batteries are the latest generation of our popular alkaline line. Formulated to provide dependable power, these batteries bring long life to the devices you depend on and enjoy - flashlights, smoke detectors, toys, radios, CD players, remotes and el

Spécifications techniques

  • Tension (V) 1,5 V
  • Article Pile
  • Composition chimique de pile/batterie Alcaline
  • Nb de piles standard par paquet 12
  • Taille de pile standard AA
  • Normes ANSI, IEC