CHARGEUR DE BATTERIE 6/12V M,55 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

CHARGEUR DE BATTERIE 6/12V M,55

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW1JYU5
  • N° de modèle du manufacturier 1JYU5
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.66 lb

Spécifications techniques

  • Application For Cars, Light and Medium Duty Trucks, Tractors With 6v Systems
  • Article Battery Charger
  • Profondeur hors tout 9-2/3"
  • Hauteur hors tout 5"
  • Largeur hors tout 10-2/3"
  • Normes UL Listed
  • Longueur de câble 72 po
  • Automatique/Manuel(le) Manuel(le)
  • Pour tension de batterie (V) 6, 12
  • Fonction du chargeur Appoint, charge
  • Tension d'entrée (V) 120 VAC
  • Portable Yes
  • Intensité d'entrée (A) 2,2
  • Style de chargeur Établi
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Conforme aux normes de la CEC Conformité aux normes de la CEC
  • Type de batterie à utiliser Fibre de verre absorbante (AGM), plomb-acide
  • Intensité d'appoint avec tension 55 A à 7,2 V
  • Intensité de d'entretien avec tension 10 A à 6 V
  • Intensité de charge avec tension 10 A/2 A à 12 V, 10 A à 6 V