BATTERIE LITHIUM-ION 12V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BATTERIE LITHIUM-ION 12V

MAKITA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MKT195332-9
  • N° de modèle du manufacturier 195332-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Spécifications techniques

  • Article Batterie, Pod, Bl1014
  • À utiliser avec Outils pour batterie Pod Li-ion Makita 12 V
  • Tension (V) 12
  • Capacité de la batterie 1.3 Ah
  • Tension d'entrée (V) du chargeur AC 120 V or Car Charger
  • Type de batterie d'outil sans fil Li-ion
  • Caractéristiques Duré d'exécution prolongée, les batteries disposent d'un cycle de vie plus prolongé.