PILE,ALCALINE,AA.1,5V,24/PQ close
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
PILE,ALCALINE,AA.1,5V,24/PQ

DAYTON

Prix Web : 12,80 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE40KJ60
  • N° de modèle du manufacturier 40KJ60
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1212
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Pile
  • Normes Sans mercure
  • Composition chimique de pile/batterie Alcaline
  • Nb de piles standard par paquet 24
  • Hauteur 1.92"
  • Température de service max. 130 degrés F
  • Hauteur hors tout 1.96"
  • Durée de conservation 10 yr.
  • Diamètre 0.55"
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Voltage - batteries 1,5 VCC
  • Taille de pile/batterie AA
  • Déclaration environnementale Recyclable