!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUM. CHANT. CELL. D 2 FACES BLEU

LUM. CHANT. CELL. D 2 FACES BLEU

CHECKERS

LUM. CHANT. CELL. D 2 FACES BLEU close
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
LUM. CHANT. CELL. D 2 FACES BLEU

LUM. CHANT. CELL. D 2 FACES BLEU

CHECKERS

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article CSFBR3.AC.D3.YB
  • N° de modèle du manufacturier BR3.AC.D3.YB
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Feu de barricade
  • Style de lentille Plate (deux côtés)
  • Source d'alimentation Pile de 3 V
  • Comprend Boulons, clé, tige
  • Normes ITE classes A et C
  • Diamètre de tête 7"
  • Type de lampe DEL
  • Fixation Boulon
  • Éclats par minute 60
  • Durée de vie de lampe 8 mois
  • Matériau de lentille Polycarbonate