VCLIP BAND-FAST 1/2X92PO JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

VCLIP BAND-FAST 1/2X92PO JAUNE

BAND-IT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BNI2LNP2
  • N° de modèle du manufacturier 2LNP2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.77 lb

Spécifications techniques

  • Épaisseur (po) 0,030
  • Article Colliers Band-Fast
  • Quantité par paquet 8
  • Matériau de construction Acier inoxydable
  • Température max. (F) 2,550 Degrees
  • Type Acier inoxydable 201
  • Largeur (po) 1/2
  • Longueur de ruban (po) 92
  • Pour D.E. de tuyau max. (po) 23-3/4
  • Pour D.E. de tuyau min. (po) 1-1/4
  • Diamètre de bride max. (po) 24
  • À utiliser avec 2LNP6, 2LNP8, and 2LNP9
  • Diamètre intérieur (po) 1-1/2
  • Diamètre de bride min. (po) 1-1/2