VCLIP BAND-FAST 1/2X48PO BLEU close
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
VCLIP BAND-FAST 1/2X48PO BLEU

BAND-IT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BNI2LNN3
  • N° de modèle du manufacturier 2LNN3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.81 lb

Spécifications techniques

  • Article Colliers Band-Fast
  • Pour D.E. de tuyau max. (po) 12
  • Diamètre de bride max. (po) 12
  • Matériau de construction Acier inoxydable
  • Température max. (F) 2,550 Degrees
  • Type Acier inoxydable 201
  • Quantité par paquet 14
  • Épaisseur (po) 0,030
  • Largeur (po) 1/2
  • Longueur de ruban (po) 48
  • Diamètre intérieur (po) 1-1/2
  • Pour D.E. de tuyau min. (po) 1-1/4
  • À utiliser avec 2LNP6, 2LNP8, and 2LNP9
  • Diamètre de bride min. (po) 1-1/2