!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BALLAST T8 120-277V 30194

BALLAST T8 120-277V 30194

GE LIGHTING

BALLAST T8 120-277V 30194 close
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
BALLAST T8 120-277V 30194

BALLAST T8 120-277V 30194

GE LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GELGE259MVN
  • N° de modèle du manufacturier GE259MVN
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Spécifications techniques

  • Article Ballast électronique
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 VCA
  • Watts max. d'ampoule 111 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Pas de gradation
  • Ampères CA 1,01 à 0,04
  • Normes cUL Listed, FCC - classe A non consommateur, le produit est conforme aux exigences de restriction des matériaux de la directive RoHS, UL classe P, homologation UL, UL type 1 pour l'extérieur, UL type HL
  • Facteur de puissance Plus que 0,98.
  • Intensité de service à 120 V 1.01 A
  • Longueur 9,5 po
  • Hauteur 1,18 po
  • Protection thermique Classe P
  • Démarreur requis No
  • Marque et série UltraMax G
  • Type de d'allumage du ballast Instantané
  • Nb de lampes supportées 1, 2
  • Type de lampe de ballast T8
  • Type de gradation Pas de gradation
  • Température de démarrage min. -22 Degrees C
  • Watts d'entrée 113/110
  • Facteur de ballast Normal
  • Fréquence 50 Hz
  • Distortion harmonique Moins que 10 %
  • Largeur 1,3 po
  • Type de câblage Parallèle
  • Douilles incluses Non