ROB BILLE,2 MORC,3/4PO,CORP AI 316 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ROB BILLE,2 MORC,3/4PO,CORP AI 316

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 62,18 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGM1WMY3
  • N° de modèle du manufacturier 1WMY3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1824
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Informations sur le produit

Stainless steel handle with vinyl grip. Bottom loaded stem resists blowout. 2-piece valves with PTFE seats and FNPT connections. Vacuum service to 29" Hg. For use with water, oil, and gas in most corrosive industrial environments. Rated: 1,000 PSI: 150 PSI WSP. Temp. range: -25 Degrees to 450 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Vannes à bille
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Plage de température -25 Degrees F - 450 Degrees F
  • Style de corps Enligne
  • Type de manche/poignée Levier verouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Matériau du siège Polytétrafluoroéthylène
  • Taille de tuyau 3/4 po
  • Normes ASTM A351-ZF8M
  • Type de tige Anti éclatement
  • Prise Complet
  • Structure de vanne 2-pièce
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable avec prise en vinyle
  • Pression max. 1000 PSI CWP
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Caractéristiques Poignée en acier inoxydable avec une prise en vinyle, tige chargé au bas résiste éclatement
  • Pression de vapeur max. 150 PSI WSP
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.