ROB BILLE,LAITO,NPT M X F 2 PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ROB BILLE,LAITO,NPT M X F 2 PO

GRAINGER APPROVED

Prix en liquidation :
72,80 $ / CHAQUE

Votre prix :
145,59 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGM1PYT5
  • N° de modèle du manufacturier 1PYT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.87 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Matériau de tige Laiton
  • Article Ball Valve
  • Taille de tuyau 2 po
  • Normes UL, CSA
  • Prise Passage intégral
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² (pression de service vapeur)
  • Plage de température -40 Degrees F - 400 Degrees F
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau du corps Laiton
  • Style de corps En ligne
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier avec prise en vinyle
  • Type de connexion FNPT x MNPT
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Matériau du joint de corps PTFE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.