!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROB BILLE 3 PC 1/2PO FNPT PORT PLN

ROB BILLE 3 PC 1/2PO FNPT PORT PLN

DYNAQUIP CONTROLS

ROB BILLE 3 PC 1/2PO FNPT PORT PLN close
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
ROB BILLE 3 PC 1/2PO FNPT PORT PLN

ROB BILLE 3 PC 1/2PO FNPT PORT PLN

DYNAQUIP CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 90,74 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1AWU4
  • N° de modèle du manufacturier VAE2.A00P 1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 2701
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille
  • Style de corps En ligne
  • Taille de tuyau 1/2 po
  • Prise Passage intégral
  • Plage de température -20 Degrees à 175 Degrees F
  • Matériau du siège Delrin
  • Type de manche/poignée Verrouillage
  • Matériau de tige Acier au carbone
  • Caractéristiques Pour les procédés de régulation de débit haute pression des travaux agricoles et de fabrication, des travaux hydrauliques et petrochimiques, des travaux de production de gaz, des travaux de pipelines et des travaux avec du pétrole brut: revêtement de corps exterieur en phosphate pour une résistance à la corrosion supérieure: réparable
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier au carbone
  • Longueur hors tout 6,02 po
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 5 800 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier au carbone chromé
  • Type de tige Acier zingué
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Matériau du joint de corps Nitrile
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes RoHS