ROB BILLE,3PO,DOUILLE/FILETEE,PVCC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ROB BILLE,3PO,DOUILLE/FILETEE,PVCC

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 234,88 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
361,35 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4PGD1
  • N° de modèle du manufacturier 4PGD1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.41 lb

Spécifications techniques

  • Article Ball Valve
  • Matériau de bille PVC-C
  • Taille de tuyau 3 po
  • Matériau de tige PVC-C
  • Normes ASTM F-1970, D-2467 (Socket) & D-2466 (NPT), NSF-61
  • Prise Passage intégral
  • Pression max. 150 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Type de manche/poignée Levier
  • Plage de température 32 Degrees F - 194 Degrees F
  • Style de corps Simple ou double union
  • Matériau du corps PVC-C
  • Matériau du siège PTFE
  • Matériau du joint de corps EPDM
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Type de connexion Emboîtement/FNPT x emboîtement/FNPT
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Plastique
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Matériau de manche/poignée CPVC