BOULE D ATTELAGE REGLABLE DOUBLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

BOULE D ATTELAGE REGLABLE DOUBLE

DYNALINE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DYL11562
  • No de modèle du manufacturier 11562
  • N° de classification normalisée des produits et services 25181708
  • PAGE DU CATALOGUE # 3212
  • Poids à l’expédition 19.85 lb

Informations sur le produit

Ball moutn. Solid steel, 5/8 inch pin hole, 1-7/8 inch ball supports up to 2,000 lb: 2 inch ball up to 3,500 lb.

Spécifications techniques

  • Article Supports à Boules ajustables
  • Hauteur 3 - 3/5 po - 9 - 3/5 po
  • Comprend Goupilles et pinces
  • Caractéristiques Acier plein, trou de goupille de 5/8 po, supports de boule de 1-7/8 po jusqu'à 2000 lb, boule de 2 po jusqu'à 3500 lb.
  • Finition Revêtement en poudre noir
  • Longueur 13 - 1/2 po
  • Taille de tige 2