FRAISE 1/16X2FL CARB REG CC/BALL L4 close
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
FRAISE 1/16X2FL CARB REG CC/BALL L4

OSG

Prix Web : 28,63 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG402-0625BN
  • N° de modèle du manufacturier 402-0625BN
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Carbide End Mill
  • Finition Bright
  • Nb de goujures 2
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Diamètre de tige 1/8 po
  • Classe/qualité General Purpose
  • n° de liste 402BN
  • Direction de coupe Main droite
  • Longueur de coupe 3/16"
  • Angle d'hélice 30 Degrees
  • Type de dimension Fractional Inch
  • Compatibilité avec acier (P) Oui
  • Compatibilité avec métaux non ferreux (N) Oui
  • Compatibilité avec acier inoxydable (M) Oui
  • Compatibilité avec fonte (K) Oui
  • Compatibilité avec acier trempé (H) Oui
  • Dia. de fraisage 1/16 po
  • Compatibilité avec super alliages (S) Non
  • Une tête/Deux têtes Une tête
  • Application de fraise en bout Finition
  • Style de fraise en bout Bout sphérique
  • Matériau de fraise en bout Carbure
  • Type de coupe de fraise en bout Centre