SACA FILTRE, LOT DE 5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SACA FILTRE, LOT DE 5

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DTN3UP65
  • N° de modèle du manufacturier 3UP65
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

Dual ply collection filter bag. For use with DTN3VE21 with optional filtration. Vacuum filter bag. 5 per package.

Spécifications techniques

  • Article Sac de collection à double épaisseur
  • À utiliser avec DTN3VE21 avec filtration optionnelle
  • Type de sac 2 épaisseurs
  • Taille 5 à 8 gal