SAUVEGARDE ET CROCHET PAD 6IN LOOP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SAUVEGARDE ET CROCHET PAD 6IN LOOP

INGERSOLL RAND

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article IRG8000MAX750
  • No de modèle du manufacturier 8000MAX750
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 2758
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Sander Backing Pads, Size 6 In., Fibre

Spécifications techniques

  • Article Tampon d'appui
  • Matériau Fibre
  • Taille 6 po