ALARME DE RECUL 2POD ROUGE LED 97DB close
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
ALARME DE RECUL 2POD ROUGE LED 97DB

HAMSAR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HSR52010
  • N° de modèle du manufacturier 52010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb
Comparer

Informations sur le produit

Combination back-up alarm and LED visual warning system. When alarm is activated lights flash in unison with the sound. When at mute or half volume, lights flash brighter. Lights can be used in full flash mode independent of alarm. Night Silence or half volume option. CE & EMC Approved.

Spécifications techniques

  • Hauteur 2 po
  • Couleur Orange
  • Comprend Lampe
  • Article Avertisseur de recul
  • Largeur 4 po
  • Longueur 6 po
  • Matériau de boîtier ABS
  • Tension (V) 12/24
  • Fixation Vis
  • Normes Ministère des Transports
  • Prélèvement de courant 0.2 A
  • Niveau sonore 97 dB