BAS PORTE AUTOMATIQUE PLEIN MORTAIS close
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
BAS PORTE AUTOMATIQUE PLEIN MORTAIS

PEMKO

Prix de vente  : 79,22 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
93,20 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG2XHX9
  • N° de modèle du manufacturier 2XHX9
  • N° de classification normalisée des produits et services 30141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.43 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Aluminum
  • Finition Aluminum Mill
  • À utiliser avec 36" Wide Doors
  • Article Automatic Door Bottom
  • Longueur 36"
  • Matériau de bride Aluminum
  • Matériau de boîtier Mill Finish Aluminum
  • Largeur 3/8"
  • Taille d'insert 3/8"
  • Normes BHMA Certified, ASTM-E283, ASTM E 90-97 and ASTM E 1408-91, UL 1784-01 Tested, Meets NFPA 105-99, UL10B,UL10C, UBC7.2
  • Quincaillerie Included
  • Matériau d'insert Black PemkoPrene
  • Épaisseur de bride 9/16 po
  • Projection 3/4"
  • Matériau de barre de sécurit. PemkePrene
  • Hauteur de bride 1-3/8 po
  • Couleur d'insert Black
  • Performance Heavy Duty
  • Évaluation au feu UL UL10C