VENTILATEUR AUTO/MANUEL close
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
VENTILATEUR AUTO/MANUEL

PROCOM

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6EU24
  • N° de modèle du manufacturier 6EU24
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.65 lb

Informations sur le produit

Auto/Manual Blower, Voltage 120, Length 6-3/4", Width 5-1/2", Height 6-5/16", For Use With PROCOM Infared and Blue Flame Heaters, Includes 3 Prong Grounded Cord 6 ft. Length

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Radiateurs à infrarouge et à flamme bleu de marque ProCom
  • Comprend Cordon de 6 pi avec fiche à 3 broches avec mise à la terre
  • Longueur 6-3/4 po
  • Article Ventilateur automatique/manuel
  • Largeur 5-1/2 po
  • Hauteur 6-5/16 po
  • Tension (V) 120