!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PHASE DE LA MONTEE SUBITE SNGL DE S

PHASE DE LA MONTEE SUBITE SNGL DE S

HUBBELL

PHASE DE LA MONTEE SUBITE SNGL DE S close
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
PHASE DE LA MONTEE SUBITE SNGL DE S

PHASE DE LA MONTEE SUBITE SNGL DE S

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 185,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 370,66 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBLSDSA36
  • N° de modèle du manufacturier HBLSDSA36
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Appareil de protection contre les surtensions
  • Profondeur 1,9 po
  • Style de montage Montage en surface
  • Tension (V) 120/240 VCA
  • Ampères 36 kA
  • Courant de choc max. par phase 36 kA
  • Phases 1
  • Largeur 2,3 po