AREA SENSOR CONNECTING CABLE,EMITTE close
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
AREA SENSOR CONNECTING CABLE,EMITTE

AUTONICS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE32W358
  • N° de modèle du manufacturier 32W358
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121528
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Area Sensor Connecting Cable
  • À utiliser avec Area Sensor
  • Intensité max. (A) 3
  • Tension max. (V) 300 V CA/CC
  • Couleur de gaine Noir
  • Nb de conducteurs 4
  • Taille de fil 0,08 mm
  • Plage de température -22 Degrees F - 176 Degrees F
  • Classe NEMA 4X
  • Matériau de gaine PVC
  • Indice IP 65
  • Longueur de câble 7 m
  • Type de connexion, extrémité 1 Fiche
  • Rainure, extrémité 1 Simple
  • Nb de broches, extrémité 1 4
  • Type de connexion, extrémité 2 Fil nu
  • Genre et type de prise, extrémité 1 Mâle, droite
  • Genre et type de prise, extrémité 2 Fil nu