AREA SENSOR CONNECTING CABLE,EMITTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

AREA SENSOR CONNECTING CABLE,EMITTE

AUTONICS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE32W356
  • N° de modèle du manufacturier 32W356
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121528
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Area Sensor Connecting Cable
  • Tension max. (V) 300 V CA/CC
  • Intensité max. (A) 3
  • À utiliser avec Area Sensor
  • Plage de température -22 Degrees F - 176 Degrees F
  • Nb de conducteurs 4
  • Taille de fil 0,08 mm
  • Couleur de gaine Noir
  • Classe NEMA 4X
  • Matériau de gaine PVC
  • Longueur de câble 5 m
  • Type de connexion, extrémité 1 Fiche
  • Indice IP 65
  • Nb de broches, extrémité 1 4
  • Rainure, extrémité 1 Simple
  • Type de connexion, extrémité 2 Fil nu
  • Genre et type de prise, extrémité 2 Fil nu
  • Genre et type de prise, extrémité 1 Mâle, droite

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande