AREA SENSOR,NPN,METAL,20MM,28 BEAM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

AREA SENSOR,NPN,METAL,20MM,28 BEAM

AUTONICS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE32W307
  • N° de modèle du manufacturier 32W307
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121528
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.09 lb

Spécifications techniques

  • Type de circuit NPN Open Collector
  • Profondeur 22.6mm
  • Comprend Emmiter, Receiver and Instructions
  • Article Photoelectric Area Sensor
  • Connexion de câble 4 Pin M12
  • Largeur 28.6mm
  • Consommation de courant 80mA
  • Matériau de boîtier Aluminum
  • Nb de faisceaux 28
  • Mode de sortie Light-On
  • Hauteur hors tout 580 mm
  • Source d'alimentation 12 to 24VDC
  • Plage de température de service -20 to 60 Degrees C
  • Temps de réponse 12 msec
  • Source lumineuse Infrared LED
  • Indice IP 65
  • Espacement des poutres 20 mm
  • Tension de charge max. (V) 30VDC
  • Longueur de câble 300mm
  • Courant de charge max. 100mA
  • Taille de cible min. Opaque Material 30mm
  • Plage de détection 0,10 to 7,00 m
  • Hauteur de détection 560 mm