FONDANT ARCTIC ECO VERT 22LB SAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.   Voir l’article de remplacement

FONDANT ARCTIC ECO VERT 22LB SAC

ARCTIC ECO GREEN

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article XYN200-60021
  • N° de modèle du manufacturier 200-60021
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1620
  • Poids à l’expédition 22.75 lb

Informations sur le produit

All natural ingredients. Gentle on the environment. Harmless around children and pets. Fast acting and powerful to -29 degree C, -20 Degrees F. Safer on concrete. Cost effective green color. Anti-corrosive formula.

Spécifications techniques

  • Température efficace -29 Degrees C
  • Contient Chlorure de sodium, CMA, acétate de potassium
  • Article Granular Icemelt
  • Type d'emballage Sac
  • Taille Sac 22 lb
  • Poids net 50 lb