ARC WELDING ELECTRODE,E7018 ,1/8,50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ARC WELDING ELECTRODE,E7018 ,1/8,50

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGW24D939
  • N° de modèle du manufacturier 24D939
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 870
  • Poids à l’expédition 52.15 lb

Informations sur le produit

Arc welding rod, E7018 AC/DC. Material mild steel, diameter 1/8 in, length 14 in, minimum tensile strength 70,000 PSI, container 50 lb. box.

Spécifications techniques

  • Article Stick Electrode
  • Matériau Acier doux
  • Type de contenant Boîte
  • Longueur 14 po
  • Taille de contenant 50 lb
  • Résistance à la traction 70 000 lb/po²
  • Classification AWS E7018
  • Diamètre 1/8 po