ARC WELDING ELECTRODE,E6013,1/8,5LB close
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
ARC WELDING ELECTRODE,E6013,1/8,5LB

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGW24D931
  • N° de modèle du manufacturier 24D931
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 874
  • Poids à l’expédition 5.2 lb

Informations sur le produit

Arc welding rod, E6013 AC/DC. Material mild steel, diameter 1/8 in, length 14 in, minimum tensile strength 60,000 PSI, container 5 lb. box.

Spécifications techniques

  • Article Stick Electrode
  • Matériau Acier doux
  • Type de contenant Boîte
  • Longueur 14 po
  • Taille de contenant 5 lb
  • Diamètre 1/8 po
  • Classification AWS E6013
  • Résistance à la traction 60 000 lb/po²