ARC WELDING ELECTRODE,E6010 DC,5/32 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ARC WELDING ELECTRODE,E6010 DC,5/32

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGW24D920
  • N° de modèle du manufacturier 24D920
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 872
  • Poids à l’expédition 5.2 lb

Informations sur le produit

Arc welding rod, E6010 DCEP. Material mild steel, length 14 in, minimum tensile strength (PSI) 60,000, container 5 lb. box

Spécifications techniques

  • Article Stick Electrode
  • Matériau Acier doux
  • Type de contenant Boîte
  • Longueur 14 po
  • Taille de contenant 5 lb
  • Diamètre 5/32 po
  • Résistance à la traction 60 000 lb/po²
  • Classification AWS E6010