ARBOR SANDING DISC,5IN,ZA,80 GRIT,P close
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
ARBOR SANDING DISC,5IN,ZA,80 GRIT,P

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW10Z964
  • N° de modèle du manufacturier 10Z964
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 593
  • Poids à l’expédition 4.75 lb

Informations sur le produit

7/8 inch arbor. Sold in packages of 25. For wood, metal, casting and stainless steel applications. Full resin bond and fibre backing for strength, durability and tear resistance. Use on right-angle grinders with back-up pads.

Spécifications techniques

  • Article Arbor Mount Sanding Disc
  • Couleur Blue
  • Régime max. (tr/min) 10 000
  • Taille de trou de montage 7/8"
  • Type d'orifice d'aspiration Sans aspiration
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Poids de l'endos v
  • Série VR582