APPLIANCE CONNECTOR,3 IN DIA.,6 IN close
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
APPLIANCE CONNECTOR,3 IN DIA.,6 IN

AMERI-VENT

Prix Web : 11,51 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG4E855
  • N° de modèle du manufacturier 4E855
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Ameri Flex Single Wall Appliance
  • Article Single Wall Flexible Vent Pipe
  • Type d'extrémité Snaplock Coupling
  • Dimension B 3"
  • Longueur 6"
  • Diamètre 3"
  • Dia. du tuyau de ventilation de gaz 3 po
  • Longueur du tuyau de ventilation de gaz 6 po
  • Type de tuyau de ventilation de gaz Tuyau de ventilation flexible à paroi simple