ANTI-PROJECTIONS COMPO PROTEX 16OZ close
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
ANTI-PROJECTIONS COMPO PROTEX 16OZ

ARCAIR

Prix Web : 249,92 $ / CHAQUE
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
  • N° article ARC57-021-105
  • N° de modèle du manufacturier 57021105
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121520
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.8 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu
  • Type de contenant Pot
  • Article Anti-Spatter
  • Taille de contenant 16 oz
  • Plage de température -40 Degrees F - 120 Degrees F
  • Application MIG gun nozzle anti-spatter is used when a welding MIG gun tip and nozzle are dipped into the anti-spatter to coat the tip and nozzle. This helps prevent welding spatter sticking to the tip and nozzle, thus avoiding costly nozzle cleanin
  • Série Arcair
  • Type de base Petroleum
  • Enlevé(e) avec Wipes clean or dissipates once heated
  • Propulseur None
  • Poids net 16 oz
  • Point d'éclair 1000 Degrees F (538 Degrees C)
  • Forme Gel