ANTI-GEL LAVEUSE A PRESSION 16OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ANTI-GEL LAVEUSE A PRESSION 16OZ

KARCHER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article KPW9.558-998.0
  • N° de modèle du manufacturier 9.558-998.0
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121807
  • PAGE DU CATALOGUE # 2896
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Anti-gel pump guard.

Spécifications techniques

  • Application Hivérisation
  • Article Pump Guard
  • À utiliser avec Nettoyeurs haute pression
  • Type Accessoire
  • Taille 16 oz