GANT, PAUME ENDUIT, ANSI NIVEAU 4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

GANT, PAUME ENDUIT, ANSI NIVEAU 4

SHOWA

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article BEMS-TEX541M07
  • N° de modèle du manufacturier S-TEX541M07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Gris sur noir
  • Application Construction, fabrication, acier et métaux
  • Calibre 13
  • Article Gants résistant aux coupures
  • Normes EN 388 4341
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Poignet Tricot
  • Matériau du dos Hagane Coil(TM)
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Style de pouce Droit
  • Matériau de garde-main Hagane Coil
  • Grammes de coupe ANSI Plus que 1 500
  • Cycles d'abrasion ANSI Plus que 20 000
  • Valeur de perforation ANSI en newtons Plus que 60
  • Type de doigts Pleine longueur
  • Matériau des doigts Polyuréthane
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Résistance aux perforations Oui
  • Environnements suggérés Environnements secs et huileux
  • Longueur du gant 10 po
  • Taille du gant Moyen
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Coupe de gant Française