ANALOG PANEL MT THERMOMETER,30 TO 1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ANALOG PANEL MT THERMOMETER,30 TO 1

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF12U626
  • N° de modèle du manufacturier 12U626
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112210
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • Article Analog Panel Mount Thermometer
  • Précision +/- 1 échelon
  • Plage de température (F) 30 Degrees - 180 Degrees
  • Montage U-Clamp with Back Outlet
  • Matériau de tube Bronze Braided Copper
  • Plage de température (C) 1 Degrees - 82 Degrees
  • Matériau de boîtier Acier inoxydable
  • Longueur de capteur 1,87 po
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Matériau de capteur Cuivre
  • Longueur de tube 60 po
  • Taille de cadran 3-1/2"
  • Raccord de capteur 1/2 po NPT
  • Moyen de détection Actionné par vapeur
  • Diamètre de capteur 0,437 po