ANALOG PANEL MT THERMOMETER,100 TO close
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
ANALOG PANEL MT THERMOMETER,100 TO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 121,44 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF12U618
  • N° de modèle du manufacturier 12U618
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112210
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.87 lb

Spécifications techniques

  • Précision +/- 1 échelon
  • Plage de température (F) 100 Degrees - 350 Degrees
  • Article Analog Panel Mount Thermometer
  • Plage de température (C) 37 Degrees - 176 Degrees
  • Montage Front Flanged with Back Outlet
  • Matériau de tube Bronze Braided Copper
  • Matériau de boîtier Acier inoxydable
  • Matériau de lentille Acrylique
  • Longueur de capteur 1,87 po
  • Matériau de capteur Cuivre
  • Longueur de tube 60 po
  • Taille de cadran 3-1/2"
  • Moyen de détection Actionné par vapeur
  • Raccord de capteur 1/2 po NPT
  • Diamètre de capteur 0,437 po