ANALOG PANEL MT THERMOMETER,0 TO 10 close
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
ANALOG PANEL MT THERMOMETER,0 TO 10

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 200,73 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF12U659
  • N° de modèle du manufacturier 12U659
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112210
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • Plage de température (F) 0 Degrees - 100 Degrees
  • Précision +/- 1 échelon
  • Article Analog Panel Mount Thermometer
  • Plage de température (C) 17 Degrees - 37 Degrees
  • Montage Surface with Bottom Outlet
  • Matériau de boîtier Aluminium coulé
  • Matériau de tube Bronze Braided Copper
  • Matériau de capteur Cuivre
  • Longueur de capteur 1,87 po
  • Matériau de lentille Verre
  • Longueur de tube 120 po
  • Taille de cadran 4-1/2"
  • Moyen de détection Actionné par vapeur
  • Diamètre de capteur 0,437 po
  • Raccord de capteur 1/2 po NPT