!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
THERMOMETRE ANALOGIQUE MNTG PANNEAU,0-10

THERMOMETRE ANALOGIQUE MNTG PANNEAU,0-10

APPROVED VENDOR

THERMOMETRE ANALOGIQUE MNTG PANNEAU,0-10 close
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
THERMOMETRE ANALOGIQUE MNTG PANNEAU,0-10

THERMOMETRE ANALOGIQUE MNTG PANNEAU,0-10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 76,06 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF12U604
  • N° de modèle du manufacturier 12U604
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112210
  • PAGE DU CATALOGUE # 273
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • Type de thermomètre Lecture à distance
  • Diamètre du cadran 3,5 po
  • Style de montage Support de montage
  • Construction Boîtier en acier inoxydable 304 avec lentille en polycarbonate
  • Précision +/-1 échelon
  • Plage de température 0 Degrees à 100 Degrees F
  • Connexion de procédé 1/2 po MNPT avec câble de 5 pi
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Détails sur la sonde Sonde en cuivre de 0,4 po dia x 2 po Lo