ANALOG PANEL METER,AC CURRENT,0-10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ANALOG PANEL METER,AC CURRENT,0-10

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE12G373
  • N° de modèle du manufacturier 12G373
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier 10 % polycarbonate chargé de verre
  • Précision +/- 1,5 % pleine échelle
  • Comprend Mounting Template and Mounting Screws
  • Article Analog Panel Meter
  • Taille (po) 3,5
  • Type Courant CA
  • Mouvement Moving Iron
  • Plage 0 - 10 CA A
  • Normes UL
  • Fenêtre Polycarbonate
  • Style de boîtier Rish Vista
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an