AIR CURTAIN,MULTIPURPOSE,72 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

AIR CURTAIN,MULTIPURPOSE,72 IN

MARS AIR DOORS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG32V379
  • N° de modèle du manufacturier 32V379
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 142.0 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur 12-5/8"
  • Article Air Curtain
  • Hauteur 10-5/8 po
  • Intensité max. (A) 5.0/5.0
  • Puissance de moteur (HP) 1/2
  • Phases 1
  • Largeur 72"
  • Couleur de boîtier Silver
  • Hz 60
  • Boîtier de moteur Totally Enclosed Air Over
  • Tension (V) 208/230
  • Normes ETL
  • Type de moteur PSC
  • Régime max. (tr/min) 1750
  • Nb de moteurs 2
  • Hauteur de montage max. 10 pi
  • Volume d'air du rideau d'air 5 100 pi³/min
  • Vitesse d'air du rideau d'air 3 475 pi/min
  • dBA du rideau d'air à 10 pi 68
  • Fini du rideau d'air Galvanisé
  • Matériau de boîtier du rideau d'air Acier
  • Largeur de porte max. du rideau d'air 6 pi
  • Type de rideau d'air Rideau d'air
  • Rideau d'air chauffant Non