ADJUSTABLE GAS VENT,6 IN DIA. close
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
ADJUSTABLE GAS VENT,6 IN DIA.

AMERI-VENT

Prix Web : 37,44 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WWG3F359
  • N° de modèle du manufacturier 3F359
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Adjustable Gas Vent Elbow
  • Type d'extrémité Snaplock Coupling
  • Dimension B 7"
  • À utiliser avec Type B Gas Vent System
  • Dimension C 2-1/2"
  • Angle de pli 90 Degrees
  • Haute température, degrés 400 to 550 Degrees F
  • Dia. du tuyau de ventilation de gaz 6 po
  • Type de tuyau de ventilation de gaz Coude de ventilation ajustable

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.