ADDITIF CONCENTRE SMOKE AWAY close
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
ADDITIF CONCENTRE SMOKE AWAY

RISLONE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SHL34320
  • No de modèle du manufacturier 34320
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Engine oil Smoke Away concentrate is specially designed to reduce exhaust smoke and help stop oil burning caused by blow-by. 1 bottle treats up to 4.5 liters of oil.

Spécifications techniques

  • Application Une bouteille traite jusqu'à 4,5 L d'huile
  • Couleur Ambre
  • Type de contenant Bouteille en plastique
  • Point d'éclair (F) 142 Degrees
  • À utiliser avec Moteurs diesel et à essence avec huile à moteur conventionnelle, à kilométrage élevé ou synthétique
  • Article Smoke Away(TM) Concentrate
  • Taille 325 mL
  • Quantité par paquet 1
  • Taille de contenant 325 mL
  • Taille/poids net 325 mL