ADAPTER TREGASKISS - H -44U-TRE-H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ADAPTER TREGASKISS - H -44U-TRE-H

TWECO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TWC44UTREH
  • N° de modèle du manufacturier 14401221
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271800
  • PAGE DU CATALOGUE # 729
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

44 Series. For use with Tregaskiss.

Spécifications techniques

  • Série 44
  • Pour pistolets MIG Oui
  • À utiliser avec Tregaskiss
  • Article Adaptateur de conduit
  • Caractéristiques Adaptateur en laiton qui peut être visé sur le guide-fil qui fait partie de la doublure de conduit universelle Tweco, dévisser l'adaptateur attaché à la doublure de conduit universelle Tweco, utiliser cet adaptateur afin d'adapter aux marques de pistolets MIG indiquées, des économies, les clients peuvent stocker adaptateurs pour convertir deux fois universel doublure de canal à utiliser avec tasse grandes marques d'armes à feu, réduire des coûts de stock avec ces cartes.
  • Matériau Laiton
  • Style Tregaskiss
  • Taille de fil (po) 5/64 po - 3/32 po