ADAPTATEUR MILLER M -44U-MIL-M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ADAPTATEUR MILLER M -44U-MIL-M

TWECO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TWC44UMILM
  • No de modèle du manufacturier 14401238
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271800
  • PAGE DU CATALOGUE # 729
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

42 Series. For use with Miller Migmatic, Hobart. Wire size 0.030 in, 0.035 in, 0.040 in, 0.045 in, 1/16 in.

Spécifications techniques

  • Article Adaptateur de conduit
  • À utiliser avec Miller MIGmatic, Hobart
  • Taille de fil (po) 0.030 po - 1/16 po
  • Série 42
  • Pour pistolets MIG Oui
  • Caractéristiques Adaptateur en laiton qui peut être visé sur le guide-fil qui fait partie de la doublure de conduit universelle Tweco, dévisser l'adaptateur attaché à la doublure de conduit universelle Tweco, utiliser cet adaptateur afin d'adapter aux marques de pistolets MIG indiquées, des économies, les clients peuvent stocker adaptateurs pour convertir deux fois universel doublure de canal à utiliser avec tasse grandes marques d'armes à feu, réduire des coûts de stock avec ces cartes.
  • Matériau Laiton
  • Style Miller